Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TX-koloruuvisarja, matalakupukanta, laippa, LE sis. mutterit ja aluslevyt, 1 354 kpl, valkoisessa järjestelmäsalkussa
Kattava valikoima ruuveja, joissa on matala kupukanta ja laippa, DIN 34805-2 -standardin mukaisesti, tavalliset ruuvikoot M4 x 10 mm - M8 x 30 mm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sisältää korkealaatuisen valkoisen järjestelmäsalkun 4.4.1, jossa on irrotettavat järjestelmälaatikot
- Käyttövalmis, mukana yhteensopivat kärjet TX20, TX25, TX30, TX45
- Ruuvit (DIN 34805-2 -standardin mukainen), aluslevyt (DIN EN ISO 7089 -standardin mukainen), mutterit (DIN EN ISO 4032 -standardin mukainen)
LK 010.9 ruuvit, matalakupukanta laipalla
- Korroosiosuojattu, galvanoitu pinnoite
- Ruuvin kantaan kiinni puristettu aluslevy takaa paremman kosketuspaineen jakautumisen
- TX-vääntiö tehokkaaseen voimansiirtoon
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!