Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akselitiivisterengas DIN 3760, nitriilikumi, NBR, malli A
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Akselitiiviste koostuu pääasiassa metallisesta jäykistysrenkaasta sekä vulkanoidusta tiiviste-elementistä. Niitä käytetään mm. pyörivän akselin ja staattisen pesän välisen tilan tiivistämiseen.
Nitriilikumi on yleisimmin käytetty tiivisteen huulimateriaali, jolla on hyvä mineraali- ja kasviperäisten öljyjenkesto, kulutuskestävyys ja joustavuus. Se sopii käytettäväksi myös epäorgaanisten, emäksisten ja happojen kanssa, edellyttäen, että liuokset ovat laimeita ja lämpötilat kohtuulliset.
Käyttölämpötila-alue: -20...+120 °C.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!