Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akselitiivisterengas DIN 3760, nitriilikumi, NBR, malli AS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Akselitiiviste koostuu pääasiassa metallisesta jäykistysrenkaasta sekä vulkanoidusta tiiviste-elementistä. Niitä käytetään mm. pyörivän akselin ja staattisen pesän välisen tilan tiivistämiseen.
WAS on normaali WAS-pölyhuulella oleva
Nitriilikumi on yleisimmin käytetty tiivisteen huulimateriaali, jolla on hyvä mineraali- ja kasviperäisten öljyjenkesto, kulutuskestävyys ja joustavuus. Se sopii käytettäväksi myös epäorgaanisten, emäksisten ja happojen kanssa, edellyttäen, että liuokset ovat laimeita ja lämpötilat kohtuulliset.
Käyttölämpötila-alue: -20...+120 °C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!