Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akselitiivisterengas DIN 3760, nitriilikumi, NBR, malli AS

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akselitiivisterengas DIN 3760, nitriilikumi, NBR, malli AS

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 191
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
Akselitiiviste koostuu pääasiassa metallisesta jäykistysrenkaasta sekä vulkanoidusta tiiviste-elementistä.
Akselitiivisteitä käytetään mm. pyörivän akselin ja staattisen pesän välisen tilan tiivistämiseen.

WA on normaali WAS pölyhuulella oleva



Nitriilikumi on yleisimmin käytetty tiivisteen huulimateriaali, jolla on hyvä mineraali- ja kasvisperäisten öljyjen kesto,
kulutuskestävyys ja joustavuus.
Aine sopii käytettäväksi myös epäorgaanisten, emäksisten ja happojen kanssa, edellyttäen, että liuokset ovat laimeita ja lämpötilat kohtuulliset.

Maksimi käyttölämpötilat: -20 +120 °C.