Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
DIN 3760 rubber NBR, shape C
C-mallissa on normaalia akselitiivistettä jäykempi metallikuorinen profiili.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Akselitiiviste rakentuu pääasiassa metallisesta jäykistysrenkaasta sekä vulkanoidusta tiiviste-elementistä. Akselitiivisteitä käytetään esimerkiksi pyörivän akselin ja staattisen pesän välisen tilan tiivistämiseen. Nitriilikumi on yleisimmin käytetty tiivisteen huulimateriaali, jolla on hyvä mineraali- ja kasvisperäisten öljyjen kesto, kulutuskestävyys ja joustavuus. Aine sopii käytettäväksi myös epäorgaanisten, emäksisten ja happojen kanssa, edellyttäen, että liuokset ovat laimeita ja lämpötilat kohtuulliset.
- Nitriilikumi NBR
- Maksimi käyttölämpötila: -20 +120 °C.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!