Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, teräs 8.8U, kuumasinkitty
Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, teräs 8.8U, kuumasinkitty - 1
Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, teräs 8.8U, kuumasinkitty - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, teräs 8.8U, kuumasinkitty

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 85
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
  • Valmistettu kierteen toleranssiluokkaan 6AZ (alikoko, kierrevälys) ennen pinnoitusta (DIN EN ISO 10684)

  • Ruuvi/pultti täyttää ISO-standardin vaatimukset kuumasinkityksen jälkeen

  • Ei saa käyttää muttereiden kanssa, joissa on ylikokoinen kierre. Se voi aiheuttaa ongelmia ruuvaamisessa ja liitoksen pettämisen
Huomautus

ISO 4014 korvaa DIN 931:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.