Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pidätinruuvi uralla, tylppäpää DIN 427, sinkitty teräs 14H, sinipassivoitu (A2K)
Pidätinruuvi uralla, tylppäpää DIN 427, sinkitty teräs 14H, sinipassivoitu (A2K) - 1
Pidätinruuvi uralla, tylppäpää DIN 427, sinkitty teräs 14H, sinipassivoitu (A2K) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pidätinruuvi uralla, tylppäpää DIN 427, sinkitty teräs 14H, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Huomautus

DIN 427 on korvattu standardilla ISO 2342. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimelliskoko M1.4 poistettu | M10-koon ylittävät nimelliskoot poistettu | kovuusluokka 45 lisätty teräkselle | ruostumattomien terästen kovuusluokat lisätty | vakionimike pidätinruuvista uralla ja tylppäpäällä vaihdettu pidätinruuviksi uralla ja osakierteellä).