Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiomutteri, matala profiili, hienokierre DIN 439, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton
Kuusiomutteri, matala profiili, hienokierre DIN 439, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton - 1
Kuusiomutteri, matala profiili, hienokierre DIN 439, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton - 2
Kuusiomutteri, matala profiili, hienokierre DIN 439, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiomutteri, matala profiili, hienokierre DIN 439, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

DIN 439:n malli B, hienokierre on korvattu ISO 8675:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (ruostumattomien terästen lujuusluokat on muutettu luokasta 50 luokaksi 025 ja luokasta 70 luokaksi 035) | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu | Nimellishalkaisija M1.8 on poistettu | Vain hienokierre on standardissa ISO 8675. | Vakiokierre on siirretty standardiin ISO 4035.