Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusiomutteri, matala profiili DIN 439, A2, ruostumaton teräs , malli B
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN 439:n malli B on korvattu ISO 4035:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (ruostumattomien terästen lujuusluokat on muutettu luokasta 50 luokaksi 025 ja luokasta 70 luokaksi 035) | Avainväliä on muutettu M10:lle, M12:lle, M14:lle ja M22:lle | Nimellishalkaisija M1.8 on poistettu | Vain standardikierre on standardissa ISO 4035. | Hienokierre siirrettiin standardiin ISO 8675.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!