Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusiomutteri, matala profiili DIN 439, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN 439:n B-malli on korvattu ISO 4035:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (ruostumattomien terästen lujuusluokat on muutettu luokasta 50 luokaksi 025 ja luokasta 70 luokaksi 035) | Avainväliä on muutettu M10:lle, M12:lle, M14:lle ja M22:lle | Nimellishalkaisija M1.8 on poistettu | Vain standardikierre on standardissa ISO 4035. | Hienokierre siirrettiin standardiin ISO 8675.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!