Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusiomutteri, matala profiili, hienokierre DIN 439, teräs 4, pinnoittamaton
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN 439:n malli B, hienokierre on korvattu ISO 8675:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (ruostumattomien terästen lujuusluokat on muutettu luokasta 50 luokaksi 025 ja luokasta 70 luokaksi 035) | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu | Nimellishalkaisija M1.8 on poistettu | Vain hienokierre on standardissa ISO 8675. | Vakiokierre on siirretty standardiin ISO 4035.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!