Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kansiruuvi DIN 571, kuusiokanta, ruostumaton teräs A4, puulle
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kestäviin puuliitoksiin
- Kuusiokannan ansiosta parempi voiman kohdistaminen ruuveja asennettaessa
- Puuruuvi muodostaa vastakierteen leikkaamatta sitä
- Halkaisijasta riippuen on porattava esireikä
Puurakentamiseen pois lukien hyväksyntää edellyttävät alueet Käyttökohteita ovat muun muassa katon rakentaminen, autokatoksen rakentaminen, sisätilarakentaminen sähkötyöt, kaapelikanavat, joissa käytetään ankkureita
- Halkaisijasta riippuen on porattava esireikä
- Jos kyseessä on teräsliitos, metalliin on porattava ruuvin halkaisijan mukainen (enint. +1 mm) esireikä ja puuhun ruuvin ytimen halkaisijan mukainen esireikä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!