Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lukkoruuvi, kupukanta, neliölukitsin DIN 603, haponkestävä teräs A4
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Neliökaulus kiinnittää kupukantaruuvin esimerkiksi soikeaan reikään ja mahdollistaa kiristyksen mutteripuolelta ilman vastakiristystä.
Käytetään puurakentamisessa, erityisesti puusepänteollisuudessa, valmistalojen rakentamisessa, ajoneuvojen rakentamisessa (esim. kuorma-autojen lavoissa), veneenrakennuksessa, messurakentamisessa, rakennustelineissä, raskaiden purettavien kuljetustelineiden tai konelaatikoiden rakentamisessa ja merikuljetuksissa käytettävien kuljetuslaatikoiden rakentamisessa. Puukappaleiden tai puun ja metallikappaleiden liittämiseen. Lukkoruuvin neliökaulus uppoaa puuhun. Reiän halkaisija riippuu kierteen halkaisijasta. Puun liittämisessä puuhun mutterin alle on laitettava suuri aluslevy, esim. puurakentamisen aluslevy.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!