Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lukkoruuvi, kupukanta, neliökaulus DIN 603, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton
Lukkoruuvi, kupukanta, neliökaulus DIN 603, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton - 1
Lukkoruuvi, kupukanta, neliökaulus DIN 603, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton - 2
Lukkoruuvi, kupukanta, neliökaulus DIN 603, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lukkoruuvi, kupukanta, neliökaulus DIN 603, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 13
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
Neliökaulus kiinnittää kupukantaruuvin esimerkiksi soikeaan reikään ja mahdollistaa kiristyksen mutteripuolelta ilman vastakiristystä.

Huomautus

Valmistajasta riippuen nämä nimikkeet toimitetaan lähes kantaan saakka ulottuvalla kierteellä.