Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lukkoruuvi, kupukanta, neliölukitsin
Lukkoruuvi, kupukanta, neliölukitsin - 1
Lukkoruuvi, kupukanta, neliölukitsin - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lukkoruuvi, kupukanta, neliölukitsin

DIN 603, teräs 8.8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

  • Materiaali: Teräs
  • Lujuusluokka: 8.8
  • Pinnoite: Sinkitty
  • Standardit: DIN 603
  • ROHS-yhteensopiva: Kyllä
  • Pään/kannan tyyppi: Matala kupukanta, neliölukitus
  • Kannan tiedot: Neliölukituksella
  • Kierteen tyyppi: Metrinen kierre
  • Kierteen muoto: Metrinen standardikierre
  • Tuoteluokka: C

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 43

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Kierteen tyyppi x nimellishalka... Kokonaispituus (L1) Pään/kannan halkaisija Kannan korkeus Määrä PY
Hinta/PY
022398 90
M8 90 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 kpl
022391040
M10 40 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 kpl
022391680
M16 80 mm 38,80 mm 8,95 mm
25 kpl
022398 50
M8 50 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 kpl
0223916110
M16 110 mm 38,80 mm 8,95 mm
25 kpl
022391645
M16 45 mm 38,80 mm 8,95 mm
50 kpl
022398 81
M8 80 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 kpl
022398 100
M8 100 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 kpl
022391660
M16 60 mm 38,80 mm 8,95 mm
25 kpl
0223910100
M10 100 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 kpl
022391020
M10 20 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 kpl
022391025
M10 25 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 kpl
022391030
M10 30 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 kpl
022391045
M10 45 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 kpl
022391050
M10 50 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 kpl
022391060
M10 60 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 kpl
0223912120
M12 120 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 kpl
022391230
M12 30 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 kpl
022391235
M12 35 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 kpl
022391240
M12 40 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 kpl
022391245
M12 45 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 kpl
022391255
M12 55 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 kpl
022391280
M12 80 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 kpl
022391290
M12 90 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 kpl
022391640
M16 40 mm 38,80 mm 8,95 mm
022396 12
M6 12 mm 16,55 mm 3,88 mm
500 kpl
022396 25
M6 25 mm 16,55 mm 3,88 mm
500 kpl
022396 30
M6 30 mm 16,55 mm 3,88 mm
500 kpl
022396 40
M6 40 mm 16,55 mm 3,88 mm
022398 16
M8 16 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 kpl
022398 20
M8 20 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 kpl
022398 25
M8 25 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 kpl
022398 35
M8 35 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 kpl
022398 30
M8 30 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 kpl
022398 40
M8 40 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 kpl
022398 60
M8 60 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 kpl
022398 70
M8 70 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 kpl
022391655
M16 55 mm 38,80 mm 8,95 mm
25 kpl
022391650
M16 50 mm 38,80 mm 8,95 mm
25 kpl
022395 50
M5 50 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 kpl
022391080
M10 80 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 kpl
022391260
M12 60 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 kpl
022396 20
M6 20 mm 16,55 mm 3,88 mm
500 kpl
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
Kuvaston sivu, klikkaa numeroa:  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Neliökaulus kiinnittää kupukantaruuvin esimerkiksi soikeaan reikään ja mahdollistaa kiristyksen mutteripuolelta ilman vastakiristystä.