Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lieriösokka, karkaistu DIN 6325, teräs, pinnoittamaton
Lieriösokka, karkaistu DIN 6325, teräs, pinnoittamaton - 1
Lieriösokka, karkaistu DIN 6325, teräs, pinnoittamaton - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lieriösokka, karkaistu DIN 6325, teräs, pinnoittamaton

Toleranssiluokka m6, karkaistu (kovuus 60 +/-2 HRC)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 76
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
Huomautus

DIN 6325 on korvattu standardilla DIN EN ISO 8734 (muutoksia kaarevaan muotoon ja korkeuksiin, nimellispituudet muutettu osissa).