Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Varmistinlevysarja akseleille
985 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1. Varmistinlevyt akselille, DIN 6799, pinnoittamaton teräs.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
985 kappaleen valikoima
- 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 2,3 mm
- 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 3,2 mm
- 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 4 mm
- 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 5 mm
- 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 6 mm
- 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 7 mm
- 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 8 mm
- 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 9 mm
- 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 10 mm
- 50 varmistinlevyä, akselin halkaisija 12 mm
- 25 varmistinlevyä, akselin halkaisija 15 mm
- 10 varmistinlevyä, akselin halkaisija 19 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!