Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Varmistinlevysarja akseleille
Varmistinlevysarja akseleille - 1
Varmistinlevysarja akseleille - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Varmistinlevysarja akseleille

985 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1. Varmistinlevyt akselille, DIN 6799, pinnoittamaton teräs.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
985 kappaleen valikoima


  • 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 2,3 mm

  • 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 3,2 mm

  • 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 4 mm

  • 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 5 mm

  • 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 6 mm

  • 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 7 mm

  • 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 8 mm

  • 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 9 mm

  • 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 10 mm

  • 50 varmistinlevyä, akselin halkaisija 12 mm

  • 25 varmistinlevyä, akselin halkaisija 15 mm

  • 10 varmistinlevyä, akselin halkaisija 19 mm