Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Laippapultti, kuusiokanta DIN 6921, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton
Laippapultti, kuusiokanta DIN 6921, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton - 1
Laippapultti, kuusiokanta DIN 6921, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton - 2
Laippapultti, kuusiokanta DIN 6921, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Laippapultti, kuusiokanta DIN 6921, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Huomautus

DIN 6921 on korvattu EN 1665:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia on muutettu | laipan halkaisija on ennallaan | M10:n, M12:n, M14:n, M16:n ja M20:n avainväliä muutettu | lujuus 12.9 poistettu | hienokierre poistettu).