Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Laippamutteri, lukitushammastus
Laippamutteri, lukitushammastus - 1
Laippamutteri, lukitushammastus - 2
Laippamutteri, lukitushammastus - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Laippamutteri, lukitushammastus

Vastaa DIN 6923 -standardia, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton, lukitushammastus

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

DIN 6923 on korvattu EN 1661:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (hienokierre poistettu | M10:n avainväliä muutettu arvosta 15 mm arvoon 16 mm).