Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton
Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton - 1
Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton - 2
Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton

Lukitushammastuksella

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Huomautus

DIN 6923 on korvattu EN 1661:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (hienokierre poistettu | M10:n avainväliä muutettu arvosta 15 mm arvoon 16 mm).