Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) - 1
Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) - 2
Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8
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
Huomautus

DIN 6923 on korvattu EN 1661:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (hienokierre poistettu | M10:n avainväliä muutettu arvosta 15 mm arvoon 16 mm).