Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nyloc-laippamutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 6926, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN 6926 on korvattu EN 1663:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (hienokierteiset mutterit sisällytetty DIN EN 1666:een | mutterikorkeutta muutettu | M10:n avainväliä muutettu arvosta 15 mm arvoon 16 mm | lujuusluokka 12 poistettu), (vakiokierteiset mutterit sisällytetty DIN EN 1663:een | mutterikorkeutta muutettu | M10:n avainväliä muutettu arvosta 15 mm arvoon 16 mm | lujuusluokka 12 poistettu | lujuusluokka 6 lisätty).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!