Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laippamutteri, lukitusosa (kokometalli)
DIN 6927, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN 6927 on korvattu EN 1664:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (hienokierteiset mutterit sisällytetty DIN EN 1667:een | mutterikorkeutta muutettu | M10:n avainväliä muutettu arvosta 15 mm arvoon 16 mm), (vakiokierteiset mutterit sisällytetty DIN EN 1664:een | mutterikorkeutta muutettu | M10:n avainväliä muutettu arvosta 15 mm arvoon 16 mm).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!