Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lieriösokka, karkaisematon, pyöristetyt päät DIN 7, pinnoittamaton teräs (9 SMnPb 28 k tai St 50 K), karkaisematon, toleranssiluokka m6
Lieriösokka, karkaisematon, pyöristetyt päät DIN 7, pinnoittamaton teräs (9 SMnPb 28 k tai St 50 K), karkaisematon, toleranssiluokka m6 - 1
Lieriösokka, karkaisematon, pyöristetyt päät DIN 7, pinnoittamaton teräs (9 SMnPb 28 k tai St 50 K), karkaisematon, toleranssiluokka m6 - 2
Lieriösokka, karkaisematon, pyöristetyt päät DIN 7, pinnoittamaton teräs (9 SMnPb 28 k tai St 50 K), karkaisematon, toleranssiluokka m6 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lieriösokka, karkaisematon, pyöristetyt päät DIN 7, pinnoittamaton teräs (9 SMnPb 28 k tai St 50 K), karkaisematon, toleranssiluokka m6

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Huomautus

DIN 7 on korvattu standardilla DIN EN ISO 2338 (muutoksia pituuden määritelmään ja pyöreän pään korkeuksiin).