Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akselirengas DIN 705, malli A, DIN 553 - pidätinruuvilla, sinkittyä terästä, sinipassivoitu
Akselirengas DIN 705, malli A, DIN 553 - pidätinruuvilla, sinkittyä terästä, sinipassivoitu - 1
Akselirengas DIN 705, malli A, DIN 553 - pidätinruuvilla, sinkittyä terästä, sinipassivoitu - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akselirengas DIN 705, malli A, DIN 553 - pidätinruuvilla, sinkittyä terästä, sinipassivoitu

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Huomautus

Halkaisijaan d1 = 70 mm asti yhdellä pidätinruuvilla, halkaisijasta d1 = 70 mm alkaen kahdella pidätinruuvilla