Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vaijerilukko HST
Haponkestävä teräs A4 DIN 741 -vaijerilukot tarjoavat kestävyyttä ja luotettavuutta vaativiin sovelluksiin. Haponkestävä teräs varmistaa pitkän käyttöiän ja vähentää ylläpitokustannuksia.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vaijerilukko on valmistettu haponkestävästä teräksestä A4, mikä tekee siitä erittäin kestävän ja pitkäikäisen vaihtoehdon. Oli kyseessä sitten veneily, rakentaminen tai muu käyttö, tämä vaijerilukko on luotettava kumppani.
- Standardit: DIN 741
- Materiaali: haponkestävä teräs A4
- Ensimmäinen vaijerilukko kiinnitetään lähelle vaijerikoussia niin, että se on kaksi kertaa vaijerikoussin halkaisijan etäisyydellä, jos vaijerikoussi on pyöreä.
- Vaijerilukot on sijoitettava riittävän kauas toisistaan niin, että niiden väliin jää vähintään yhden vaijerilukon leveyden verran tilaa.
- Lukitusliittimet on aina asetettava vaijerin kuormittamattomaan päähän.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!