Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pyöränmutteri, kupumainen, kauluksella

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pyöränmutteri, kupumainen, kauluksella

DIN 74361, sinkitty teräs 10, paksukalvopassivointi (VZD), malli A

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (VZD), tarjoavat kestävän vaihtoehdon tarvikkeille, joissa on kromi (VI) -pinnoite. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromi (III) -pohjainen passivointi.



Etuja:



  • Kromi VI -vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle

  • Lämmönkestävyys jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen