Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Taptite 7500-1, kuusiokanta, laippa, kierteenmuovaava ruuvi
DIN 7500-1, kuusiokanta, laippa, pintakarkaistua (-O-) sinkittyä terästä, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kierteenmuovaavat ruuvit muodostavat kierteen valettuihin pohjareikiin, läpireikiin, porattuihin, laseroituihin ja lävistettyihin reikiin metallilevyosissa. Kierteenmuovaava ruuvi ei vaikuta kiinnitettävän materiaalin rakenteeseen kiertyessään siihen toisin kuin itsekierteittävä ruuvi. Materiaali poistuu tieltä ja lujittuu.
Kierre ei leikkaannu
Säästää kustannuksia
Lastuton, ei-leikkaava kierteenmuodostus
Ruuvin ytimen halkaisijan TRILOBULAR-muoto on yhdistetty kierteen kylkien sädeprofiiliin
- Alhainen kiinnikiertovoima ja suuri kierteen kyljen peittoalue
Suuri puristusvoima
Suuri kierteen kyljen peittoalue
Suuri kuormituskapasiteetti
Lujittuva kiinnitettävään materiaaliin muovaantuva kierre
Suurempi kuormituskapasiteetti
Välyksetön ja itselukittuva tiivis kierre
- Vähäisempi ruuvin löystymismahdollisuus
- Häviämiseltä suojaaminen
Muovattu kierre vastaa metrikoon vakiokierrettä
Reiän halkaisijan arvot ovat ohjeellisia arvoja, jotka on varmistettava testaamalla alkuperäiset osat. Lisätietoja on standardissa DIN 7500-2.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!