Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Taptite DIN 7500-1, lieriökanta, TX, kierteenmuovaava ruuvi
Taptite DIN 7500-1, lieriökanta, TX, kierteenmuovaava ruuvi - 1
Taptite DIN 7500-1, lieriökanta, TX, kierteenmuovaava ruuvi - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Taptite DIN 7500-1, lieriökanta, TX, kierteenmuovaava ruuvi

DIN 7500-1, matala kupukanta, pintakarkaistua (-O-) sinkittyä terästä, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Kierteenmuovaavat ruuvit muodostavat kierteen valettuihin pohjareikiin, läpireikiin, porattuihin, laseroituihin ja lävistettyihin reikiin metallilevyosissa. Kierteenmuovaava ruuvi ei vaikuta kiinnitettävän materiaalin rakenteeseen kiertyessään siihen toisin kuin itsekierteittävä ruuvi. Materiaali poistuu tieltä ja lujittuu.



Kierre ei leikkaannu


Säästää rahaa



Ei-leikkaava kierteenmuodostus



Suuri kierteen kyljen peittoalue


Suuri kuormituskapasiteetti



Lujittuva kiinnitettävään materiaaliin muovaantuva kierre


Suurempi kuormituskapasiteetti



Välyksetön ja itselukittuva tiivis kierre


  • Vähäisempi ruuvin löystymismahdollisuus

Häviämiseltä suojaaminen



Muovattu kierre vastaa metrikoon vakiokierrettä