Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuparitiivisterengassarja, DIN 7603, malli A 1 350 kappaletta salkussa 4.4.1
Umpikupari
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kaikki standardin DIN 7603 mukaiset tiivisterenkaat ovat kiinteiden pintojen tasaisia tiivisteitä
Niitä käytetään kiinteiden ruuviliitosten tiivistämiseen putkissa
Kupariset tiivisterenkaat ovat korroosionkestäviä, ja niitä voikin käyttää lähes missä tahansa ympäristössä, paitsi tiettyjen vahvojen happojen kanssa
Muoto A = tasainen tiiviste
Lämmönkesto enintään +300 °C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!