Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kupari-massatiiviste, O-rengas
DIN 7603, kupari, muotoutuva
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Voidaan käyttää sen korroosionkestävyyden ansiosta lähes missä tahansa, paitsi vahvojen happojen yhteydessä
- Pehmeämpi rakenne ja joustavuus paineen alaisena saavat renkaan mukautumaan paremmin epätasaisiin kiinnityspintoihin
Varmista O-tiivisterenkaiden käytön yhteydessä, että mittaat sekä sisä-että ulkohalkaisijan. Kapenemisen kannalta sisähalkaisija on merkittävämpi, sillä mitta 10 x 14 tai jopa 10 x 16 voi sopia samaan tarkoitukseen kuin 10 x 12.
Kuparimassatiiviste O-renkaat ovat tasaisia tiivisteitä, joiden pinta on vakaa. Niitä käytetään kierteellisten liitoksien tiivistepintojen tasaiseen tiivistämiseen.
Niitä käytetään pääasiassa polttoaine- ja öljyputkissa, dieselmoottorien moottorilohkojen ja sylinterinkansien yleiskiinnityksissä, kaikissa ruiskutusjärjestelmissä sekä kaikissa hydrauliikkajärjestelmissä ja moottorikäyttöisissä pumpuissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!