Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kupari-massatiiviste, O-rengas

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kupari-massatiiviste, O-rengas

DIN 7603, kupari, muotoutuva

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
  • Voidaan käyttää sen korroosionkestävyyden ansiosta lähes missä tahansa, paitsi vahvojen happojen yhteydessä

  • Pehmeämpi rakenne ja joustavuus paineen alaisena saavat renkaan mukautumaan paremmin epätasaisiin kiinnityspintoihin
Huomautus

Varmista O-tiivisterenkaiden käytön yhteydessä, että mittaat sekä sisä-että ulkohalkaisijan. Kapenemisen kannalta sisähalkaisija on merkittävämpi, sillä mitta 10 x 14 tai jopa 10 x 16 voi sopia samaan tarkoitukseen kuin 10 x 12.