Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kartiosokka DIN 7977
Kartiosokka DIN 7977 - 1
Kartiosokka DIN 7977 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kartiosokka DIN 7977

Lujiin ja tukeviin liitoksiin, joiden on kestettävä sekä suurta kuormitusta että tärinää.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen



  • Pinnoittamaton teräs

  • Ulkokierre

  • ISO 8737