Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lieriösokka, sisäkierre DIN 7979, teräs, pinnoittamaton, kovetettu, toleranssiluokka m6
Lieriösokka, sisäkierre DIN 7979, teräs, pinnoittamaton, kovetettu, toleranssiluokka m6 - 1
Lieriösokka, sisäkierre DIN 7979, teräs, pinnoittamaton, kovetettu, toleranssiluokka m6 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lieriösokka, sisäkierre DIN 7979, teräs, pinnoittamaton, kovetettu, toleranssiluokka m6

D-malli, teräs 600 N/mm2, karkaistu enintään 60 ± 2 HRC:hen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 38

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

DIN 7979 on korvattu standardilla DIN EN ISO 8735. (Joitakin muita nimellispituuksia muutettu)