Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jousialuslevy DIN 7980, pinnoittamaton teräs, lieriökantaruuveille
Jousialuslevy DIN 7980, pinnoittamaton teräs, lieriökantaruuveille - 1
Jousialuslevy DIN 7980, pinnoittamaton teräs, lieriökantaruuveille - 2
Jousialuslevy DIN 7980, pinnoittamaton teräs, lieriökantaruuveille - 3
Jousialuslevy DIN 7980, pinnoittamaton teräs, lieriökantaruuveille - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jousialuslevy DIN 7980, pinnoittamaton teräs, lieriökantaruuveille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Sopii erityisen hyvin käytettäväksi upotettaville ruuveille


  • Yhdessä kuusiokoloruuvien kanssa, joissa on pieni lieriökanta (DIN 84, 85, 912)

  • Pienempi ulkohalkaisija verrattuna DIN 127:ään
Huomautus

Soveltuu ainoastaan ruuveille, joiden lujuusluokka ≤ 5.8