Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Levyruuvi, lieriökanta, C-malli, PZ-ristiura DIN 7981, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Levyruuvit sisältyvät itsekierteittävien ruuvien tuotevalikoimaan. Kun nämä ruuvit ruuvataan esiporattuun reikään ne poistavat materiaalia kiertyessään kiinnitettävään materiaaliin muodostaen kierteen.
Ohjearvot alkureiän oikean halkaisijan valintaan on annettu standardissa DIN 7975.
C-malli = kierre ja terävä kärki
F-malli = kierre ja tylppä kärki
R-malli = kierre ja pyöristetty kärki
Ruostumatonta terästä olevat peltiruuvit ovat pehmeämpiä kuin pintakarkaistusta teräksestä tehdyt levyruuvit. Tämän vuoksi ne pureutuvat huonosti kiinnitettävään peltilevyyn. Tämän vuoksi niitä suositellaan käytettäväksi pelkästään pehmeissä materiaaleissa, esimerkiksi alumiinissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!