Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Levyruuvi DIN 7981 A4 PZ
Levyruuvi DIN 7981 A4 PZ - 1
Levyruuvi DIN 7981 A4 PZ - 2
Levyruuvi DIN 7981 A4 PZ - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Levyruuvi DIN 7981 A4 PZ

Laadukas ja kestävä A4-haponkestävä lieriökantainen ruuvi C-malli terävällä kärjellä. Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi DIN 7981C / ISO 7049 standardien mukaisesti. Tämä ruuvi on varustettu Pozidrive ristiuralla, mikä helpottaa asennusta ja takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 35

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tämä DIN 7981 C A4 haponkestävästä teräksestä valmistettu lieriökantaruuvi PZ-vääntiöllä tarjoaa erinomaisen vakauden ja kestävyyden. Sen teräväkärki ja Pozidrive ristiura tekevät asentamisesta helppoa ja tehokasta.



  • Lieriökanta

  • C-malli, teräväkärki

  • DIN 7981C / ISO 7049

  • Pozidrive ristiura

  • A4 haponkestävä