Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Levyruuvi DIN7981 A4 PZ
Levyruuvi DIN7981 A4 PZ - 1
Levyruuvi DIN7981 A4 PZ - 2
Levyruuvi DIN7981 A4 PZ - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Levyruuvi DIN7981 A4 PZ

Laadukas ja kestävä A4-haponkestävä lieriökantainen ruuvi C-mallilla ja terävällä kärjellä. Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi DIN 7981C / ISO 7049 standardien mukaisesti. Tämä ruuvi on varustettu Pozidrive ristiuralla, mikä helpottaa asennusta ja takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 35
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
Tämä DIN 7981 C ruostumattomasta teräksestä valmistettu lieriökanta PZ ruuvi tarjoaa erinomaisen vakauden ja kestävyyden. Sen teräväkärki ja Pozidrive ristiura tekevät asentamisesta helppoa ja tehokasta. Valmistettu A4-haponkestävästä teräksestä.



  • Lieriökanta

  • C-malli, teräväkärki

  • DIN 7981C / ISO 7049

  • Pozidrive ristiura

  • A4 haponkestävä