Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Levyruuvi-/peltiruuvisarja, PH, lieriökanta, DIN 7981, mustapassivoitu
1 775 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1. Levy-/peltiruuvit, lieriökanta, DIN 7981-C, ristiura H, sinkitty teräs, mustapassivoitu (A2S)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sisältö: 1775-kappaletta
- 100 kutakin levyruuvia 2,9 x 9,5 / 2,9 x 13 mm
- 100 kutakin levyruuvia 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19¬mm
- 100 kutakin levyruuvia 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- 100 kutakin levyruuvia 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- 100 kutakin levyruuvia 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 100 levyruuvia 5,5 x 16 mm
- 75 levyruuvia 5,5 x 25 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!