Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Levyruuvi-/peltiruuvisarja, PH, lieriökanta, DIN 7981, mustapassivoitu

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Levyruuvi-/peltiruuvisarja, PH, lieriökanta, DIN 7981, mustapassivoitu

1 775 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1. Levy-/peltiruuvit, lieriökanta, DIN 7981-C, ristiura H, sinkitty teräs, mustapassivoitu (A2S)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Sisältö: 1775-kappaletta


  • 100 kutakin levyruuvia 2,9 x 9,5 / 2,9 x 13 mm

  • 100 kutakin levyruuvia 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19¬mm

  • 100 kutakin levyruuvia 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm

  • 100 kutakin levyruuvia 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm

  • 100 kutakin levyruuvia 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm

  • 100 levyruuvia 5,5 x 16 mm

  • 75 levyruuvia 5,5 x 25 mm