Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Levyruuvi-/peltiruuvisarja, PH, lieriökanta, DIN 7981, sinkitty
1 600 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1, levyruuvit, lieriökanta, DIN 7981, C-malli, H-ristiura, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sisältö: 1600-kappaletta
- 100 kutakin levyruuvia 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 22 mm
- 100 kutakin levyruuvia 4,2 x 9,5 / 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 mm
- 100 kutakin levyruuvia 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!