Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Levyruuvi-/peltiruuvisarja, PH, lieriökanta, DIN 7981, sinkitty
Levyruuvi-/peltiruuvisarja, PH, lieriökanta, DIN 7981, sinkitty - 1
Levyruuvi-/peltiruuvisarja, PH, lieriökanta, DIN 7981, sinkitty - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Levyruuvi-/peltiruuvisarja, PH, lieriökanta, DIN 7981, sinkitty

1 600 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1, levyruuvit, lieriökanta, DIN 7981, C-malli, H-ristiura, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Sisältö: 1600-kappaletta


  • 100 kutakin levyruuvia 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 22 mm

  • 100 kutakin levyruuvia 4,2 x 9,5 / 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 mm

  • 100 kutakin levyruuvia 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm