Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Levyruuvi A4 uppokanta DIN 7982C PZ
Laadukkaat A4-haponkestävät ruuvit terävällä C-mallin kärjellä. Soveltuu erinomaisesti upotuksiin ja kiinnityksiin, DIN 7982C / ISO 7050 standardin mukaiset.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tämä DIN 7982, RST A4, uppokanta Z, C-malli ruuvi on suunniteltu tarjoamaan erinomaista käyttömukavuutta ja tehokasta suorituskykyä. Sen teräväkärki ja C-malli tekevät ruuvaamisesta nopeaa ja tarkkaa, kun taas haponkestävä A4-materiaali varmistaa ruuvin kestävyyden ja pitkäikäisyyden. Pozidrive ristiura mahdollistaa helpon ruuvaamisen ilman liukumista tai vaurioitumista, tarjoten turvallisen ja luotettavan lopputuloksen joka kerta.
- Uppokanta
- C-malli, teräväkärki
- DIN 7982C / ISO 7050
- Pozidrive ristiura
- A4 haponkestävä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!