Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Levyruuvi, uppokanta, C-malli, PZ-ristiura DIN 7982, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Levyruuvi, uppokanta, C-malli, PZ-ristiura DIN 7982, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K) - 1
Levyruuvi, uppokanta, C-malli, PZ-ristiura DIN 7982, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Levyruuvi, uppokanta, C-malli, PZ-ristiura DIN 7982, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 22
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
Levyruuvit sisältyvät kierteittävien ruuvien tuotevalikoimaan. Kun nämä ruuvit ruuvataan esiporattuun reikään ne poistavat materiaalia kiertyessään kiinnitettävään materiaaliin muodostaen kierteen.



Ohjearvot alkureiän oikean halkaisijan valintaan on annettu standardissa DIN 7975.



C-malli = kierre ja terävä kärki


F-malli: kierre ja tylppä kärki


R-malli: kierre ja pyöristetty kärki