Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta DIN 7984, haponkestävä teräs A4-070, pinnoittamaton
Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta DIN 7984, haponkestävä teräs A4-070, pinnoittamaton - 1
Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta DIN 7984, haponkestävä teräs A4-070, pinnoittamaton - 2
Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta DIN 7984, haponkestävä teräs A4-070, pinnoittamaton - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta DIN 7984, haponkestävä teräs A4-070, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 28

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 3506-1.