Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta DIN 7984, sinkitty teräs 08.8, sinipassivoitu (A2K)
Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta DIN 7984, sinkitty teräs 08.8, sinipassivoitu (A2K) - 1
Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta DIN 7984, sinkitty teräs 08.8, sinipassivoitu (A2K) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta DIN 7984, sinkitty teräs 08.8, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 41
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
Huomautus

Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 898-1.