Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Uraruuvisarja DIN 7985, lieriökanta / DIN 965, uppokanta

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Uraruuvisarja DIN 7985, lieriökanta / DIN 965, uppokanta

1625 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1. Uraruuvit DIN 7985 lieriökanta/ DIN 965, uppokanta, ristiura H, lujuusluokka 4.8, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Valikoima, 1625 kappaletta


  • 100 uraruuvia, lieriökanta M4 x 10 / 16 / 20

  • 100 uraruuvia, lieriökanta M5 x 10 / 16

  • 75 uraruuvia, lieriökanta M5 x 20

  • 75 uraruuvia, lieriökanta M6 x 10

  • 50 uraruuvia, lieriökanta M6 x 16 / 20

  • 100 uraruuvia, uppokanta M4 x 10 / 16 / 20

  • 100 uraruuvia, uppokanta M5 x 10 / 16 / 20

  • 100 uraruuvia, uppokanta M6 x 10 / 16

  • 75 uraruuvia, uppokanta M6 x 20