Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Uraruuvisarja DIN 7985, lieriökanta / DIN 965, uppokanta
1625 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1. Uraruuvit DIN 7985 lieriökanta/ DIN 965, uppokanta, ristiura H, lujuusluokka 4.8, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Valikoima, 1625 kappaletta
- 100 uraruuvia, lieriökanta M4 x 10 / 16 / 20
- 100 uraruuvia, lieriökanta M5 x 10 / 16
- 75 uraruuvia, lieriökanta M5 x 20
- 75 uraruuvia, lieriökanta M6 x 10
- 50 uraruuvia, lieriökanta M6 x 16 / 20
- 100 uraruuvia, uppokanta M4 x 10 / 16 / 20
- 100 uraruuvia, uppokanta M5 x 10 / 16 / 20
- 100 uraruuvia, uppokanta M6 x 10 / 16
- 75 uraruuvia, uppokanta M6 x 20
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!