Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton
Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton - 1
Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton - 2
Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Huomautus

DIN 7985 on korvattu ISO 7045:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu | lieriökantaisen ruuvin vakionimike on muutettu matalakupukantaiseksi ruuviksi).